Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flächendiffundierte-Zener-Diode, 10 V, 2 W, DO-41, ZY10-T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flächendiffundierte-Zener-Diode, 10 V, 2 W, DO-41, ZY10-T
Flächendiffundierte-Zener-Diode, 10 V, 2 W, DO-41, ZY10-T
Artikel-Nr.:
     4502-26S5650
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     ZY10-T
EAN/GTIN:
     4099879083012
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
zenerdioden diotec
z diode
Zener-Dioden 2,0 W Reihe ZY. Verlustleistung: 2,0 W, Gehäuse: P1. Technische Merkmale (Typ, Zenerspannung): ZY10, 10 V, Diotec
Weitere Informationen:
Ausführung:
Flächendiffundierte-Zener-Diode
Durchmesser:
2.6 mm
Gehäuse:
DO-41
Länge:
5.1 mm
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
THT
Sperrschichttemperatur (max.):
150 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-50 °C
Verlustleistung W (DC):
2 W
Zenerspannung:
10 V
Anzahl der Dioden:
1
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.00035 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Diode, Zener-Diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0611*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1034*
€ 0,123
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0946*
€ 0,1126
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0918*
€ 0,1092
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,087*
€ 0,104
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0811*
€ 0,0965
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0611*
€ 0,0727
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.