Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flächendiffundierte-Zener-Diode, 9.1 V, 2 W, DO-41, ZY9,1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flächendiffundierte-Zener-Diode, 9.1 V, 2 W, DO-41, ZY9,1
Flächendiffundierte-Zener-Diode, 9.1 V, 2 W, DO-41, ZY9,1
Artikel-Nr.:
     4502-26S5600
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     ZY9,1
EAN/GTIN:
     4099879083005
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
zenerdioden diotec
z diode
Zener-Dioden 2,0 W Reihe ZY. Verlustleistung: 2,0 W, Gehäuse: P1. Technische Merkmale (Typ, Zenerspannung): ZY9,1, 9,1 V
Weitere Informationen:
Ausführung:
Flächendiffundierte-Zener-Diode
Durchmesser:
2.6 mm
Gehäuse:
DO-41
Länge:
5.1 mm
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
THT
Sperrschichttemperatur (max.):
150 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-50 °C
Verlustleistung W (DC):
2 W
Zenerspannung:
9.1 V
Anzahl der Dioden:
1
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.00035 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Diode, Zener-Diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,17*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.