Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flächendiffundierte-Zener-Diode, 7.5 V, 2 W, DO-41, ZY7,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flächendiffundierte-Zener-Diode, 7.5 V, 2 W, DO-41, ZY7,5
Flächendiffundierte-Zener-Diode, 7.5 V, 2 W, DO-41, ZY7,5
Artikel-Nr.:
     4502-26S5500
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     ZY7,5
EAN/GTIN:
     4099879082985
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
zenerdioden diotec
z diode
Zener-Dioden 2,0 W Reihe ZY. Verlustleistung: 2,0 W, Gehäuse: P1. Technische Merkmale (Typ, Zenerspannung): ZY7,5, 7,5 V
Weitere Informationen:
Ausführung:
Flächendiffundierte-Zener-Diode
Durchmesser:
2.6 mm
Gehäuse:
DO-41
Länge:
5.1 mm
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
THT
Sperrschichttemperatur (max.):
150 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-50 °C
Verlustleistung W (DC):
2 W
Zenerspannung:
7.5 V
Anzahl der Dioden:
1
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.00035 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Diode, Zener-Diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0922*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1418*
€ 0,1687
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,1356*
€ 0,1614
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1334*
€ 0,1587
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1299*
€ 0,1546
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1178*
€ 0,1402
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,0922*
€ 0,1097
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.