Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD TVS Diode, Unidirektional, 600 W, 6.5 V, SOD-128, PTVS6V5P1UP,115


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD TVS Diode, Unidirektional, 600 W, 6.5 V, SOD-128, PTVS6V5P1UP,115
SMD TVS Diode, Unidirektional, 600 W, 6.5 V, SOD-128, PTVS6V5P1UP,115
Artikel-Nr.:
     4502-26S103
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PTVS6V5P1UP,115
EAN/GTIN:
     4099879067265
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
AEC-Q101 qualifiziert, Ausführung: unidirektional, Bauform: SMD, Impuls-Spitzenverlustleistung: 600 W, Nennspannung: 6,5 V, Durchbruchsspannung (min.): 7,22 V, Durchbruchsspannung (max.): 7,98 V, Umgebungstemperatur (min.): -55 °C, Umgebungstemperatur (max.): 150 °C, Gehäuse: SOD128, Typ: PTVS6V5P1UP,115, Hersteller: NXP
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unidirektional
Gehäuse:
SOD-128
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
SMD
Impuls-Verlustleistung:
600 W
Sperrspannung:
6.5 V
Durchbruchspannung:
7.22 V
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schutzdiode, TVS Diode, Überspannungsschutzdiode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
3000
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,31*
3
€ 5,90*
ab € 0,126*
€ 0,434*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 930,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.