Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19 Zoll 1HE Fachboden fest, T=350 mm, 6 kg,Frontbefestigung, RAL9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
19 Zoll 1HE Fachboden fest, T=350 mm, 6 kg,Frontbefestigung, RAL9005
19 Zoll 1HE Fachboden fest, T=350 mm, 6 kg,Frontbefestigung, RAL9005
Artikel-Nr.:
     4502-26P2377
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     691667TS.1B
EAN/GTIN:
     4049759252762
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
1HE Fachboden, 691667TS.1B, EFB Elektronik Der 691667TS.1B ist ein 1HE Fachboden für den Einsatz in allen 19" Netzwerk- und Serverschränken und zur Befestigung an den frontseitigen 19" Profilen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
fest
Bauform:
rechteckig
Befestigungsart:
Festeinbau
Breite:
482.6 mm
Farbe:
schwarz
Geeignet für:
19 Zoll Netzwerk- und Serverschränke
Höhe:
44 mm
Material:
Stahlblech
Teilung:
1 HE
Tiefe:
350 mm
Zubehörart:
Fachboden
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
2.44 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Rack Zubehör, Regal-Boden, Regalboden, Regalböden, Boden für Serverschrank, Serverschrankboden, rack zubehör, Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Fachboden, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
50
€ 9,90*
ab € 19,54*
€ 26,94*
€ 4,90*
ab € 19,42*
€ 26,96*
€ 6,78*
ab € 19,81*
€ 27,42*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 25,32*
€ 34,57*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 30,13*
€ 40,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.