Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19 Zoll 1HE Fachboden fest, T=250 mm, 10 kg,Frontbefestigung, RAL9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
19 Zoll 1HE Fachboden fest, T=250 mm, 10 kg,Frontbefestigung, RAL9005
19 Zoll 1HE Fachboden fest, T=250 mm, 10 kg,Frontbefestigung, RAL9005
Artikel-Nr.:
     4502-26P2376
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     691667TS.1A
EAN/GTIN:
     4049759252755
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
1HE Fachboden, 691667TS.1A, EFB Elektronik Der 691667TS.1A ist ein 1HE Fachboden für den Einsatz in allen 19" Netzwerk- und Serverschränken und zur Befestigung an den frontseitigen 19" Profilen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
fest
Bauform:
rechteckig
Befestigungsart:
Festeinbau
Breite:
482.6 mm
Farbe:
schwarz
Geeignet für:
19 Zoll Netzwerk- und Serverschränke
Höhe:
44 mm
Material:
Stahlblech
Teilung:
1 HE
Tiefe:
250 mm
Zubehörart:
Fachboden
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
1.83 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Boden für Serverschrank, Serverschrankboden, efb elektronik 19" fachboden, boden für serverschrank, Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Fachboden, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
46
€ 9,90*
ab € 16,72*
€ 23,57*
€ 4,90*
ab € 16,73*
€ 23,59*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 21,76*
€ 30,27*
€ 3,50*
ab € 31,73*
€ 43,49*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.