Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15 HE Wandgehäuse, (H x B x T) 730 x 600 x 600 mm, IP20, Stahl, grau, 691715VGR.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
15 HE Wandgehäuse, (H x B x T) 730 x 600 x 600 mm, IP20, Stahl, grau, 691715VGR.
15 HE Wandgehäuse, (H x B x T) 730 x 600 x 600 mm, IP20, Stahl, grau, 691715VGR.
15 HE Wandgehäuse, (H x B x T) 730 x 600 x 600 mm, IP20, Stahl, grau, 691715VGR.
15 HE Wandgehäuse, (H x B x T) 730 x 600 x 600 mm, IP20, Stahl, grau, 691715VGR.
Artikel-Nr.:
     4502-26P2099
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     691715VGR.60
EAN/GTIN:
     4049759213022
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 Zoll Schrank
Wandgehäuse, 691715VGR.60, EFB Elektronik Das 691715VGR.60 ist ein Stahlblechgehäuse mit geschweißtem Rahmen ohne vormontierte rechts- und linksseitige metallverkleidete Lufteinlässe zur passiven Belüftung. Dieses Produkt hat ein aufklappbares Dach, das Innendach ist für die Montage der Plug&Play-Lüftereinheit vorbereitet. Features * Seitenwände nicht abnehmbar * Schrankteile innenseitig komplett geerdet * Profilhalbzylinder bauseitig austauschbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
15 HE Wandgehäuse
Breite:
600 mm
Farbe:
grau
Höhe:
730 mm
Material:
Stahl
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
600 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
43.5 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Wandgehäuse, Wandverteiler, 19 zoll wandgehäuse tiefe 600, wandgehäuse 19 zoll, wandgehäuse, Computer, Computerzubehör, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll-Gehäuse, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,65*
€ 171,77*
Frei Haus
ab € 144,08*
€ 171,79*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 154,58*
€ 182,33*
€ 3,50*
ab € 161,10*
€ 189,44*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 177,54*
€ 207,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,06*
€ 246,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,07*
€ 245,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,18*
€ 238,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,60*
€ 232,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,54*
€ 211,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.