Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/DC-Wandler, 9-36 VDC, 30 W, 1 Ausgang, 1,5 VDC, 80 % Wirkungsgrad, TEN 30-240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC/DC-Wandler, 9-36 VDC, 30 W, 1 Ausgang, 1,5 VDC, 80 % Wirkungsgrad, TEN 30-240
DC/DC-Wandler, 9-36 VDC, 30 W, 1 Ausgang, 1,5 VDC, 80 % Wirkungsgrad, TEN 30-240
DC/DC-Wandler, 9-36 VDC, 30 W, 1 Ausgang, 1,5 VDC, 80 % Wirkungsgrad, TEN 30-240
Artikel-Nr.:
     4502-26K3150
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TEN 30-2407WIN
EAN/GTIN:
     4099891300623
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
traco dc dc wandler
Gleichspannungswandler Typ Traco TEN 30...WIN. 30 W-Wandler mit 4 : 1 Weitbereichseingang. Merkmale: dauerkurzschlussfest, Unterspannungsabschaltung, externe Ein-/Ausfunktion, einstellbare Ausgangsspannung, Regelabweichungen bei Eingangsänderung: max. ±0,2 % bei Single- Dualmodelle, Haupt-/Nebeneingang 1,0/5,0 % (bei Triplemodelle), Einstellgenauigkeit der Ausgangsspannung: ±1,0%, Restwelligkeit: 150 mVpp, 100 mVpp (bei 1,5 V bis 5,1 V Modelle), Haupt-/Nebenausgang 50/75 mVpp (bei Tripleausgang), Einschaltzeit: 30 ms, Betriebstemperatur: –40 bis +75 °C, MTBF: Single- und Dualmodelle 435 Tsd. h, Triplemodelle 320 Tsd. h. Mit Eingangsspannungsbereich 9,0 bis 36 VDC. Technische Merkmale (Typ, Ausgangsanzahl, Ausgangsspannung/Ausgangsstrom, Wirkungsgrad): TEN 30-2407WIN, 1 Ausg., 1,5 VDC/8,5 A, 80 %
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
1,5 VDC
Ausgangsstrom:
8.5 A
Bauform:
DIP7
Breite:
25.4 mm
Eingangsspannungsbereich:
9-36 VDC
Höhe:
10.2 mm
Isolationsspannung:
1.5 kV
Länge:
50.8 mm
Leistung:
30 W
Wirkungsgrad:
80 %
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.031 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, dc-dc wandler 30w, Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, DC/DC-Konverter, DC/DC-Wandler, DC-DC-Wandler, DC-Konverter, DC-Wandler, Gleichspannungswandler, Stromrichter, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,62*
€ 99,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,23*
€ 99,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,23*
€ 95,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,96*
€ 84,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,62*
€ 73,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Traco
TEN-HS1
ab € 3,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.