Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/DC-Wandler, 2,4-5,5 VDC, 33 W, 1 Ausgang, 0,75-3,3 VDC, 95 % Wirkungsgrad, TO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC/DC-Wandler, 2,4-5,5 VDC, 33 W, 1 Ausgang, 0,75-3,3 VDC, 95 % Wirkungsgrad, TO
DC/DC-Wandler, 2,4-5,5 VDC, 33 W, 1 Ausgang, 0,75-3,3 VDC, 95 % Wirkungsgrad, TO
DC/DC-Wandler, 2,4-5,5 VDC, 33 W, 1 Ausgang, 0,75-3,3 VDC, 95 % Wirkungsgrad, TO
Artikel-Nr.:
     4502-26K2672
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TOS 10-05SIL
EAN/GTIN:
     4099891299569
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Gleichspannungswandler mit einstellbarer Ausgangsspannung Typ Traco TOS. Leistungsstarker Open-Frame DC/DC-Konverter in SiL-Ausführung, für Point of Load Anwendungen, mit weiten Eingangsbereichen, hohem Wirkungsgrad, extern Ein/Aus, Unterspannungsabschaltung, Übertemperatur- und Überlastschutz; Startspannung/Unterspannungsabschaltung: 2,2/2,0 V bei 5,0 V Modellen, 7,9/7,8 V bei 12 V Modellen, Einstellbereich der Ausgangsspannung: max. ±2,0 %, Eingangsänderung/Laständerung: ±0,3/±0,4 %, Restwelligkeit 5, 0/12 V: 50/75 mVpp, Temperaturkoeffizient: ±0,4 %, Betriebstemperatur: –40 bis +85 °C. Mit Ausgangsstrom 10 A. Hinweis: die maximal am Ausgang einstellbare Spannung darf bei den Modellen mit Eingangsbereich 2,4 bis 5,5 VDC minimal nur 0,5 VDC unterhalb der angelegten Eingangsspannung liegen. Technische Merkmale (Typ, Eingangsspannungsbereich, Ausgangsspannungsbereich, Wirkungsgrad typ): TOS 10-05SIL, 2,4 - 5,5 VDC, 0,75 - 3,3 VDC, 93 %
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
0,75-3,3 VDC
Ausgangsstrom:
10 A
Bauform:
SIP5
Breite:
6 mm
Eingangsspannungsbereich:
2,4-5,5 VDC
Höhe:
10.2 mm
Länge:
22.9 mm
Leistung:
33 W
Wirkungsgrad:
95 %
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.006 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Netzteil Offene Bauform, Open Frame, offene Netzteile, traco dc dc wandler, dc-dc wandler ics, dc dc wandler 10a, Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, DC/DC-Konverter, DC/DC-Wandler, DC-DC-Wandler, DC-Konverter, DC-Wandler, Gleichspannungswandler, Open-Frame Gleichspannungswandler, Stromrichter, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.