Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/DC-Wandler, 2,4-5,5 VDC, 20 W, 1 Ausgang, 0,75-3,3 VDC, 94 % Wirkungsgrad, TO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC/DC-Wandler, 2,4-5,5 VDC, 20 W, 1 Ausgang, 0,75-3,3 VDC, 94 % Wirkungsgrad, TO
DC/DC-Wandler, 2,4-5,5 VDC, 20 W, 1 Ausgang, 0,75-3,3 VDC, 94 % Wirkungsgrad, TO
DC/DC-Wandler, 2,4-5,5 VDC, 20 W, 1 Ausgang, 0,75-3,3 VDC, 94 % Wirkungsgrad, TO
Artikel-Nr.:
     4502-26K2670
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TOS 06-05SIL
EAN/GTIN:
     4099891299552
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Gleichspannungswandler mit einstellbarer Ausgangsspannung Typ Traco TOS. Leistungsstarker Open-Frame DC/DC-Konverter in SiL-Ausführung, für Point of Load Anwendungen, mit weiten Eingangsbereichen, hohem Wirkungsgrad, extern Ein/Aus, Unterspannungsabschaltung, Übertemperatur- und Überlastschutz; Startspannung/Unterspannungsabschaltung: 2,2/2,0 V bei 5,0 V Modellen, 7,9/7,8 V bei 12 V Modellen, Einstellbereich der Ausgangsspannung: max. ±2,0 %, Eingangsänderung/Laständerung: ±0,3/±0,4 %, Restwelligkeit 5, 0/12 V: 50/75 mVpp, Temperaturkoeffizient: ±0,4 %, Betriebstemperatur: –40 bis +85 °C. Mit Ausgangsstrom 6,0 A. Hinweis: die maximal am Ausgang einstellbare Spannung darf bei den Modellen mit Eingangsbereich 2,4 bis 5,5 VDC minimal nur 0,5 VDC unterhalb der angelegten Eingangsspannung liegen. Technische Merkmale (Typ, Eingangsspannungsbereich, Ausgangsspannungsbereich, Wirkungsgrad typ): TOS 06-05SIL, 2,4 - 5,5 VDC, 0,75 - 3,3 VDC, 94 %
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
0,75-3,3 VDC
Ausgangsstrom:
6 A
Bauform:
SIP5
Breite:
6 mm
Eingangsspannungsbereich:
2,4-5,5 VDC
Höhe:
10.2 mm
Länge:
22.9 mm
Leistung:
20 W
Wirkungsgrad:
94 %
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.0028 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Netzteil Offene Bauform, Open Frame, offene Netzteile, traco dc dc wandler, dc-dc wandler ics, Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, DC/DC-Konverter, DC/DC-Wandler, DC-DC-Wandler, DC-Konverter, DC-Wandler, Gleichspannungswandler, Stromrichter, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 16,352*
€ 24,458*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 16,98*
€ 25,27*
1 Tag
45
1
€ 14,99*
ab € 13,90*
€ 25,29*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.