Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nockenschalter, Drehbetätiger, 1-polig, 16 A, (L x B) 61 x 48 mm, Fronteinbau, N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nockenschalter, Drehbetätiger, 1-polig, 16 A, (L x B) 61 x 48 mm, Fronteinbau, N
Nockenschalter, Drehbetätiger, 1-polig, 16 A, (L x B) 61 x 48 mm, Fronteinbau, N
Artikel-Nr.:
     4502-26G354
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     ND01AX80
EAN/GTIN:
     4099889296648
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nockenschalter
baco nockenschalter
nockenschalter
Nockenschalter Serie PR 12 Typ Baco NB.../NC.../ND. Für Fronteinbau mit Zentralbefestigung 22 mm; Schaltleistung AC 21/AC 15: 16/6,0 A, Betriebstemperaturbereich: –20 bis +70 °C, Zulassungen: CSA, UL, IEC/EN 60947. Als 3-Stufen-Schalter mit 0-Stellung Typ ND. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Maß P): ND01AX80, 1polig, P 61 mm
Weitere Informationen:
Betätiger:
Drehbetätiger
Breite:
48 mm
Dauerstrom:
16 A
Länge:
61 mm
Montage:
Fronteinbau
Polzahl:
1-polig
Schutzart (IP):
IP65
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.1 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schalter, Drehschalter, Netzschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,09*
€ 32,54*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 23,64*
€ 32,55*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 24,02*
€ 33,88*
6 Tage
6
€ 6,99*
ab € 48,84*
€ 63,95*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Baco
BA224185
ab € 6,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.