Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nockenschalter, Drehbetätiger, 1-polig, 10 A, 500 V, (L x B x H) 75 x 30 x 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nockenschalter, Drehbetätiger, 1-polig, 10 A, 500 V, (L x B x H) 75 x 30 x 30 mm
Nockenschalter, Drehbetätiger, 1-polig, 10 A, 500 V, (L x B x H) 75 x 30 x 30 mm
Artikel-Nr.:
     4502-26G300
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     223501
EAN/GTIN:
     4099889296402
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nockenschalter
Wahltaste
Wahltaster
nockenschalter baco
Miniatur-Nockenschalter Typ Baco 223. Für Fronteinbau mit Zentralbefestigung; Schutzart: IP 65, Schaltleistung AC 21/AC 15: 10/2,5 A, Betriebstemperaturbereich: –20 bis +50 °C, Zulassungen: CSA, UL, IEC/EN 60947. Als Ein-/Ausschalter Typ 223. Für Fronteinbau 16 und 22 mm. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Maß P): 223501, 1polig, P 50 mm
Weitere Informationen:
Betätiger:
Drehbetätiger
Breite:
30 mm
Dauerstrom:
10 A
Höhe:
30 mm
Isolationsspannung:
500 V
Länge:
75 mm
Montage:
Panelmontage
Polzahl:
1-polig
Schutzart (IP):
IP65
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.03 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: wahltaster, Schalter, Drehschalter, Netzschalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 15,64*
€ 22,13*
€ 4,00*
ab € 14,14*
€ 24,84*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 17,50*
€ 25,43*
1 Tag
90
Frei Haus
ab € 19,20*
€ 30,40*
€ 3,50*
ab € 31,19*
€ 41,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Baco
223520
ab € 11,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.