Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blei-Akku, 12 V, 65 Ah, 350 x 166 x 174 mm, Innengewinde M6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blei-Akku, 12 V, 65 Ah, 350 x 166 x 174 mm, Innengewinde M6
Blei-Akku, 12 V, 65 Ah, 350 x 166 x 174 mm, Innengewinde M6
Artikel-Nr.:
     4502-26A8454
Hersteller:
     Yuasa
Herst.-Nr.:
     NPC65-12I
EAN/GTIN:
     4099891768638
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Blei-Säure Akku
VRLA-Akkumulator, NPC65-12I, Yuasa Die zyklische VRLA-Batterie NPC65-12I besteht aus einer absorbierten Glasmatte und enthält keine freie Säure. Dieses Produkt verfügt über eine hervorragende Erholung nach einer Tiefentladung und ermöglicht den Betrieb in jeder Ausrichtung (außer bei kontinuierlicher umgekehrter Verwendung). Features * Hochbelastbare Blei-Calcium-Gitter für überragende zyklische Lebensdauer * Gas-Rekombination
Weitere Informationen:
Anschluss:
Innengewinde M6
Anwendung:
Allgemeinanwendungen
Breite:
166 mm
Höhe:
174 mm
Länge:
350 mm
max. Temperatur:
60 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Nennkapazität:
65 Ah
Nennspannung:
12 V
Technologie:
Blei
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
23.8 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Blei-Säure Batterie, Bleisäure Akku, Bleisäure Batterie, Nassbatterie, yuasa bleiakku 12v, blei-säure akku, blei-säure batterie 12v, Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Akku, Akkumulator, Sekundärbatterie, Sekundärzelle, Blei-Akkumulator, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 199,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,99*
€ 298,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,34*
€ 296,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,97*
€ 260,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,59*
€ 248,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,06*
€ 236,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.