Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blei-Akku, 12 V, 100 Ah, 350 x 168 x 225 mm, Innengewinde M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blei-Akku, 12 V, 100 Ah, 350 x 168 x 225 mm, Innengewinde M8
Blei-Akku, 12 V, 100 Ah, 350 x 168 x 225 mm, Innengewinde M8
Artikel-Nr.:
     4502-26A8451
Hersteller:
     Yuasa
Herst.-Nr.:
     NPC100-12
EAN/GTIN:
     4099891768607
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Blei-Säure Akku
VRLA-Akkumulator, NPC100-12, Yuasa Die zyklische VRLA-Batterie NPC100-12 besteht aus einer absorbierten Glasmatte und enthält keine freie Säure. Dieses Produkt verfügt über eine hervorragende Erholung nach einer Tiefentladung und ermöglicht den Betrieb in jeder Ausrichtung (außer bei kontinuierlicher umgekehrter Verwendung). Features * Hochbelastbare Blei-Calcium-Gitter für überragende zyklische Lebensdauer * Gas-Rekombination
Weitere Informationen:
Anschluss:
Innengewinde M8
Anwendung:
Allgemeinanwendungen
Breite:
168 mm
Höhe:
225 mm
Länge:
350 mm
max. Temperatur:
60 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Nennkapazität:
100 Ah
Nennspannung:
12 V
Technologie:
Blei
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
38.8 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Blei-Säure Batterie, Bleisäure Akku, Bleisäure Batterie, Nassbatterie, bleiakku 12v 100ah, blei-säure akku, blei-säure batterie 12v, Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Akku, Akkumulator, Sekundärbatterie, Sekundärzelle, Blei-Akkumulator, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 277,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,11*
€ 405,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,49*
€ 386,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,79*
€ 360,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,34*
€ 349,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,65*
€ 330,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.