Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blei-Akku, 12 V, 36 Ah, 196 x 130 x 158 mm, Innengewinde M5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blei-Akku, 12 V, 36 Ah, 196 x 130 x 158 mm, Innengewinde M5
Blei-Akku, 12 V, 36 Ah, 196 x 130 x 158 mm, Innengewinde M5
Artikel-Nr.:
     4502-26A8448
Hersteller:
     Yuasa
Herst.-Nr.:
     REC36-12
EAN/GTIN:
     4099891768577
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Blei-Säure Akku
VRLA-Akkumulator, REC36-12, Yuasa Die VRLA-Batterie REC36-12 mit hoher zyklischer Leistung besteht aus einer absorbierten Glasmattenkonstruktion ohne freie Säure. Dieses Produkt verfügt über eine hervorragende Erholung nach einer Tiefentladung und ermöglicht den Betrieb in jeder Ausrichtung (außer bei kontinuierlicher umgekehrter Verwendung). Features * Hochbelastbare Blei-Calcium-Gitter für überragende zyklische Lebensdauer * Gas-Rekombination
Weitere Informationen:
Anschluss:
Innengewinde M5
Breite:
130 mm
Höhe:
158 mm
Länge:
196 mm
max. Temperatur:
50 °C
min. Temperatur:
-15 °C
Nennkapazität:
36 Ah
Nennspannung:
12 V
Technologie:
Blei
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
11.2 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Blei-Säure Batterie, Bleisäure Akku, Bleisäure Batterie, Nassbatterie, AGM Vlies-Batterien, AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, yuasa bleiakku 12v, blei-säure akku, blei-säure batterie 12v, Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Akku, Akkumulator, Sekundärbatterie, Sekundärzelle, Blei-Akkumulator, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 229,50*
€ 286,97*
Frei Haus
ab € 204,30*
€ 286,99*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,97*
€ 341,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,95*
€ 330,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,94*
€ 296,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,59*
€ 285,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,50*
€ 273,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7270394
ab € 153,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.