Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blei-Akku, 12 V, 23 Ah, 181 x 77 x 167 mm, Innengewinde M5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blei-Akku, 12 V, 23 Ah, 181 x 77 x 167 mm, Innengewinde M5
Blei-Akku, 12 V, 23 Ah, 181 x 77 x 167 mm, Innengewinde M5
Artikel-Nr.:
     4502-26A8447
Hersteller:
     Yuasa
Herst.-Nr.:
     REC22-12B
EAN/GTIN:
     4099891768560
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Blei-Säure Akku
VRLA-Akkumulator, REC22-12B, Yuasa Diese VRLA-Batterie wurde entwickelt, um eine überragende Zyklenleistung bei Anwendungen mit hoher Entladungsrate zu bieten. Das einzigartige Elektrolyt-Rückhaltesystem, hochbelastbare Blei-Säure-Gitter aus Kalziumlegierung und spezielle Rohstoffe sorgen für zusätzliche Leistung sowohl bei zyklischen als auch bei Float-Anwendungen. Anwendungen * Scooter * Elektrisches Spielzeug * Elektrische Fahrräder und Fahrzeuge * Hilfsgeräte im Feld
Weitere Informationen:
Anschluss:
Innengewinde M5
Breite:
77 mm
Höhe:
167 mm
Länge:
181 mm
max. Temperatur:
45 °C
min. Temperatur:
15 °C
Nennkapazität:
23 Ah
Nennspannung:
12 V
Technologie:
Blei
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
5.2 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Blei-Säure Batterie, Bleisäure Akku, Bleisäure Batterie, Nassbatterie, AGM Vlies-Batterien, AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, yuasa bleiakku 12 v 22 ah, blei-säure akku, blei-säure batterie 12v, Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Akku, Akkumulator, Sekundärbatterie, Sekundärzelle, Blei-Akkumulator, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
199
4
€ 4,95*
ab € 40,84*
€ 53,75*
Lager 4502
1
Frei Haus
ab € 49,24*
€ 64,50*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,50*
€ 76,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,53*
€ 75,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,60*
€ 73,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,15*
€ 70,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.