Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blei-Akku, 12 V, 150 Ah, 341 x 173 x 281 mm, Innengewinde M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blei-Akku, 12 V, 150 Ah, 341 x 173 x 281 mm, Innengewinde M8
Blei-Akku, 12 V, 150 Ah, 341 x 173 x 281 mm, Innengewinde M8
Artikel-Nr.:
     4502-26A8423
Hersteller:
     Yuasa
Herst.-Nr.:
     SWL4250
EAN/GTIN:
     4099891768324
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Blei-Säure Akku
VRLA-Akkumulator, SWL4250, Yuasa Die Hochstrom-VRLA-Batterie SWL4250 besteht aus einer absorbierten Glasmattenkonstruktion ohne freie Säure. Dieses Produkt hat eine gute Erholungsfähigkeit nach einer Tiefentladung und ermöglicht den Betrieb in jeder Ausrichtung (mit Ausnahme des kontinuierlichen umgekehrten Betriebs). Features * Gas-Rekombination * Konform mit IEC60896-21+22
Weitere Informationen:
Anschluss:
Innengewinde M8
Breite:
173 mm
Höhe:
281 mm
Länge:
341 mm
max. Temperatur:
50 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Nennkapazität:
150 Ah
Nennspannung:
12 V
Technologie:
Blei
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
49 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Blei-Säure Batterie, Bleisäure Akku, Bleisäure Batterie, Nassbatterie, bleiakku 12v 150ah, blei-säure akku, blei-säure batterie 12v, Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Akku, Akkumulator, Sekundärbatterie, Sekundärzelle, Blei-Akkumulator, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 425,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,35*
€ 570,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 478,26*
€ 569,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,90*
€ 546,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,04*
€ 529,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,79*
€ 506,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.