Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blei-Akku, 12 V, 151 x 65 x 97.5 mm, Flachstecker 6,35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blei-Akku, 12 V, 151 x 65 x 97.5 mm, Flachstecker 6,35 mm
Blei-Akku, 12 V, 151 x 65 x 97.5 mm, Flachstecker 6,35 mm
Artikel-Nr.:
     4502-26A8411
Hersteller:
     Yuasa
Herst.-Nr.:
     SW280
EAN/GTIN:
     4099891768201
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Blei-Säure Akku
VRLA-Akkumulator, SW280, Yuasa Die SW280 VRLA-Hochleistungsbatterie besteht aus einer absorbierten Glasmattenkonstruktion ohne freie Säure. Dieses Produkt hat eine gute Erholungsfähigkeit nach einer Tiefentladung und ermöglicht den Betrieb in jeder Ausrichtung (mit Ausnahme des kontinuierlichen umgekehrten Betriebs). Features * Blei-Kalzium-Gitter für längere Gebrauchsdauer * Gas-Rekombination
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flachstecker 6,35 mm
Breite:
65 mm
Höhe:
97.5 mm
Länge:
151 mm
max. Temperatur:
60 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Nennspannung:
12 V
Technologie:
Blei
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
2.6 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Blei-Säure Batterie, Bleisäure Akku, Bleisäure Batterie, Nassbatterie, AGM Vlies-Batterien, AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, blei-akku 12v 9ah, blei-säure akku, blei-säure batterie 12v, Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Akku, Akkumulator, Sekundärbatterie, Sekundärzelle, Blei-Akkumulator, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
199
8
€ 4,95*
ab € 17,30*
€ 22,52*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 20,35*
€ 28,75*
1
€ 5,90*
ab € 22,87*
€ 40,63*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.