Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blei-Akku, 12 V, 12 Ah, 151 x 98 x 98 mm, Flachstecker 6,35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blei-Akku, 12 V, 12 Ah, 151 x 98 x 98 mm, Flachstecker 6,35 mm
Blei-Akku, 12 V, 12 Ah, 151 x 98 x 98 mm, Flachstecker 6,35 mm
Artikel-Nr.:
     4502-26A8405
Hersteller:
     Yuasa
Herst.-Nr.:
     RE12-12
EAN/GTIN:
     4099891768140
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Blei-Säure Akku
VRLA-Akkumulator, RE12-12, Yuasa Die Allzweck-VRLA-Batterie RE12-12 besteht aus einer absorbierten Glasmattenkonstruktion ohne freie Säure. Dieses Produkt hat eine gute Erholungsfähigkeit nach einer Tiefentladung und ermöglicht den Betrieb in jeder Ausrichtung (mit Ausnahme des kontinuierlichen umgekehrten Betriebs). Features * Gas-Rekombination * Konform mit IEC60896-21+22
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flachstecker 6,35 mm
Breite:
98 mm
Höhe:
98 mm
Länge:
151 mm
max. Temperatur:
45 °C
min. Temperatur:
-15 °C
Nennkapazität:
12 Ah
Nennspannung:
12 V
Technologie:
Blei
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
4.15 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Blei-Säure Batterie, Bleisäure Akku, Bleisäure Batterie, Nassbatterie, blei-akku 12v 12ah, blei-säure akku, blei-säure batterie 12v, Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Akku, Akkumulator, Sekundärbatterie, Sekundärzelle, Blei-Akkumulator, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,08*
€ 109,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,45*
€ 108,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,29*
€ 106,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,27*
€ 95,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,53*
€ 85,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.