Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blei-Akku, 12 V, 24 Ah, 166 x 175 x 125 mm, Innengewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blei-Akku, 12 V, 24 Ah, 166 x 175 x 125 mm, Innengewinde
Blei-Akku, 12 V, 24 Ah, 166 x 175 x 125 mm, Innengewinde
Blei-Akku, 12 V, 24 Ah, 166 x 175 x 125 mm, Innengewinde
Artikel-Nr.:
     4502-26A7894
Hersteller:
     Yuasa
Herst.-Nr.:
     NPL24-12I
EAN/GTIN:
     4099889878561
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku Notleuchte
Akkus für Notleuchten
Notleuchten-Akku
Notleuchtenakku
Blei-Akkumulatoren Typ Yuasa Serie NPL. Ventilgeregelte Konstruktion, wartungsfrei, exzellente Hochstromeigenschaften, weiter Betriebstemperaturbereich, kann in Seitenlage betrieben werden
Weitere Informationen:
Anschluss:
Innengewinde
Anwendung:
Allgemeinanwendungen
Breite:
175 mm
Höhe:
125 mm
Länge:
166 mm
max. Temperatur:
60 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Nennkapazität:
24 Ah
Nennspannung:
12 V
Technologie:
Blei
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
9.3 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Blei-Akku, Bleiakku, Bleiakkus, Blei-Säure Akku, Blei-Säure Batterie, Bleisäure Akku, Bleisäure Batterie, Nassbatterie, Versorgungsakku, Versorgungsbatterie, AGM Vlies-Batterien, AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, yuasa blei-akku 12v 24 ah, akku notleuchte, akkus für notleuchten 12v, Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Akku, Akkumulator, Sekundärbatterie, Sekundärzelle, Blei-Akkumulator, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
99
€ 4,95*
ab € 66,44*
€ 81,21*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 71,35*
€ 86,97*
€ 5,90*
ab € 76,54*
€ 97,15*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 74,39*
€ 98,02*
€ 4,50*
ab € 86,77*
€ 104,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,97*
€ 103,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,09*
€ 101,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,21*
€ 97,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,09*
€ 94,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,35*
€ 84,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.