Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blei-Akku, 12 V, 10 Ah, 151 x 98 x 94 mm, Flachstecker 4,8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blei-Akku, 12 V, 10 Ah, 151 x 98 x 94 mm, Flachstecker 4,8 mm
Blei-Akku, 12 V, 10 Ah, 151 x 98 x 94 mm, Flachstecker 4,8 mm
Artikel-Nr.:
     4502-26A7820
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     8789552500
EAN/GTIN:
     4099889877267
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku
Blei-Akkumulatoren Typ Deutsche Exide Dryfit A500. In Gel-Technologie, mit hohem Leistungsvolumen. Mit lötbaren Flachsteckern 4,8 mm Typ A502/506/508/512.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flachstecker 4,8 mm
Anwendung:
Gefahrmeldeanlagen, USV-Anlagen, Medizintechnik, Telekommuni
Breite:
98 mm
Höhe:
94 mm
Länge:
151 mm
max. Temperatur:
50 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Nennkapazität:
10 Ah
Nennspannung:
12 V
Technologie:
Blei
Ursprungsland:
PT
Gewicht:
4.1 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gel Akku, Gel-Batterie, Gelbatterie, Blei-Säure Akku, Blei-Säure Batterie, Bleisäure Akku, Bleisäure Batterie, Nassbatterie, Versorgungsakku, Versorgungsbatterie, 12v 10ah gel versorgungsbatterie, bleigel akku, bleigel akku 12v, Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Akku, Akkumulator, Sekundärbatterie, Sekundärzelle, Blei-Akkumulator, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 74,13*
€ 95,15*
3 Tage
32
€ 5,00*
ab € 80,50*
€ 107,89*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,15*
€ 113,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,57*
€ 110,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 92,55*
€ 110,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,86*
€ 109,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,02*
€ 102,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,13*
€ 88,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.