Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silberoxid-Knopfzelle, SR60, 1.55 V, 18 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Silberoxid-Knopfzelle, SR60, 1.55 V, 18 mAh
Silberoxid-Knopfzelle, SR60, 1.55 V, 18 mAh
Artikel-Nr.:
     4502-26A3820
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     00364 101 111
EAN/GTIN:
     4008496245734
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Silberoxyd-Knopfzellen Typ Varta V. Als Low-Drain Ausführung. Für Uhren und andere Anwendungsbereiche.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flächenkontakt
Anwendung:
Uhren/Geräte
Ausführung:
Low Drain
Durchmesser:
6.8 mm
Höhe:
2.1 mm
IEC-Bezeichnung:
SR60
max. Temperatur:
65 °C
min. Temperatur:
-10 °C
Nennkapazität:
18 mAh
Nennspannung:
1.55 V
sonstige Bezeichnung:
364, S14, SR621SW
Technologie:
Silberoxid
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00084 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, varta knopfzelle 1,55 v, knopfbatterie, varta knopfbatterie, Button Cell, Batterie Knopf, Silberoxyd-Knopfzelle, Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Batterie, Primärbatterie, Primärzelle, Silberoxyd-Batterie, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3105
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,25*
€ 0,41*
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,30*
€ 0,49*
Lager 4502
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,31*
€ 0,50*
10
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,31*
€ 0,50*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,31*
€ 0,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06203 301 401
ab € 3,04*
Zubehör
Varta
04912 121 411
ab € 1,97*
Zubehör
Varta
04922 121 411
ab € 3,53*
Zubehör
Varta
06131 101 401
ab € 2,41*
Zubehör
Varta
06205 301 402
ab € 1,315*
Zubehör
Varta
06620 101 401
ab € 0,74*
Zubehör
Varta
06025 101 401
ab € 0,3675*
Zubehör
Varta
06122 301 401
ab € 9,41*
Zubehör
Varta
06204 301 401
ab € 3,08*
Zubehör
Varta
04274 101 401
ab € 0,41*
Zubehör
Varta
00384 101 111
ab € 12,01*
Zubehör
Varta
V381
ab € 2,19*
Zubehör
Varta
04223 101 401
ab € 0,98*
Zubehör
Varta
04906 121 418
ab € 13,92*
Zubehör
Varta
18663
ab € 2,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.