Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zener-Diode, 100 V, 1.3 W, DO-213AB, ZMY100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zener-Diode, 100 V, 1.3 W, DO-213AB, ZMY100
Zener-Diode, 100 V, 1.3 W, DO-213AB, ZMY100
Artikel-Nr.:
     4502-25S7474
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     ZMY100
EAN/GTIN:
     4099879082633
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
zenerdioden diotec
Zener-Dioden 1,3 W Reihe ZMY. Verlustleistung: 1,3 W, Gehäuse: MELF. Technische Merkmale (Typ, Zenerspannung): ZMY100, 100 V
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zener-Diode
Durchmesser:
2.5 mm
Gehäuse:
DO-213AB
Länge:
5 mm
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
SMD
Sperrschichttemperatur (max.):
150 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-50 °C
Verlustleistung W (DC):
1.3 W
Zenerspannung:
100 V
Anzahl der Dioden:
1
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.000094 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: z diode, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Zener-Diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0712*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,0832*
€ 0,099
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0806*
€ 0,0959
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0788*
€ 0,0938
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,077*
€ 0,092
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0712*
€ 0,0847
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.