Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zener-Diode, 36 V, 1.3 W, DO-213AB, ZMY36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zener-Diode, 36 V, 1.3 W, DO-213AB, ZMY36
Zener-Diode, 36 V, 1.3 W, DO-213AB, ZMY36
Artikel-Nr.:
     4502-25S7452
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     ZMY36
EAN/GTIN:
     4099879082565
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
zenerdioden diotec
z diode
Zener-Dioden 1,3 W Reihe ZMY. Verlustleistung: 1,3 W, Gehäuse: MELF. Technische Merkmale (Typ, Zenerspannung): ZMY36, 36 V, Diotec
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zener-Diode
Durchmesser:
2.5 mm
Gehäuse:
DO-213AB
Länge:
5 mm
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
SMD
Sperrschichttemperatur (max.):
150 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-50 °C
Verlustleistung W (DC):
1.3 W
Zenerspannung:
36 V
Anzahl der Dioden:
1
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.000094 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Diode, Zener-Diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,17*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.