Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triac TIC246M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triac TIC246M
Triac TIC246M
Artikel-Nr.:
     4502-25S2810
Hersteller:
     COMSET Semiconductors
Herst.-Nr.:
     TIC246M-T
EAN/GTIN:
     4099879032461
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Triac
triac
Silizium-Triac, TIC246M-T, COMSET Der TIC246M-T ist ein bidirektionaler Trioden-Thyristor (Triac), der durch eine beliebige Polarität des Gae-Signals vom Aus-Zustand in den Ein-Zustand getriggert werden kann, wobei die Hauptklemme 2 eine beliebige Polarität aufweist. Features * 16 A RMS * 70 A-Spitze * Passivierter Glaswafer * Triacs mit empfindlichem Gate * Einhaltung der ROHS-Richtlinien
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
3
Ausführung:
Triac
Durchlassspannung:
1.7 V
Gate-Trigger-Spannung:
2 V
Gate-Trigger-Strom:
50 mA
Gehäuse:
TO-220
Haltestrom:
40 mA
max. Temperatur:
110 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Nennstrom:
16 A
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.002372 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,15*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.