Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor TIC126M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thyristor TIC126M
Thyristor TIC126M
Artikel-Nr.:
     4502-25S1850
Hersteller:
     COMSET Semiconductors
Herst.-Nr.:
     TIC126M-T
EAN/GTIN:
     4099879032379
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor
Siliziumgesteuerter Gleichrichter, TIC126M-T, COMSET Silizium-Triode-Thyristor mit Sperrfunktion Features * 12 A Kontinuierliche On-State-Kurven * 100 A Überspannungs-Kurren * Passivierter Glaswafer * Einhaltung der ROHS-Richtlinien
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
3
Durchlassspannung:
1.4 V
Gate-Trigger-Spannung:
1.5 V
Gate-Trigger-Strom:
20 mA
Gehäuse:
TO-220
Haltestrom:
40 mA
max. Temperatur:
110 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Nennstrom:
7.5 A
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
600 V
Spannungsanstiegsraten dV/dt:
100 V/µs
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.002372 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.