Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel, RJ45-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Cat 6, U/UTP, LSZH, 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Patchkabel, RJ45-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Cat 6, U/UTP, LSZH, 1
Patchkabel, RJ45-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Cat 6, U/UTP, LSZH, 1
Patchkabel, RJ45-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Cat 6, U/UTP, LSZH, 1
Patchkabel, RJ45-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Cat 6, U/UTP, LSZH, 1
Patchkabel, RJ45-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Cat 6, U/UTP, LSZH, 1
Artikel-Nr.:
     4502-25P9738
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K8104GN.15
EAN/GTIN:
     4049759115524
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Patchkabel, K8104GN.15, EFB Elektronik Das ungeschirmte Cat.6 RJ45 Patchkabel mit sorgt für eine hervorragende Performance bei 5 Gigabit Ethernet Anwendungen. Die angespritzte Tülle besticht durch ihr schlankes Design und vereinfacht so den Steckvorgang bei beengten Verhältnissen.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
RJ45-Stecker, gerade
Anschluss (2):
RJ45-Stecker, gerade
Ausführung:
Patchkabel
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 24-7
Farbe:
grün
Halogenfrei:
Ja
Kabel:
U/UTP
Kabellänge:
15 m
Kategorie:
Cat 6
Material:
LSZH
Pinbelegung:
1:1
Rasthebelschutz vorhanden:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.386 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat 6 15m grün, patch kabel, patch-kabel cat6, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, Patchleitung, Rangierkabel, Rangierleitung, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
76
€ 9,90*
ab € 6,85*
€ 9,87*
€ 4,90*
ab € 6,86*
€ 9,89*
€ 6,78*
ab € 7,41*
€ 10,67*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 7,50*
€ 10,79*
€ 5,95*
ab € 7,96*
€ 11,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.