Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel, RJ45-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Cat 5e, U/UTP, PVC, 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Patchkabel, RJ45-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Cat 5e, U/UTP, PVC, 5
Patchkabel, RJ45-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Cat 5e, U/UTP, PVC, 5
Patchkabel, RJ45-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Cat 5e, U/UTP, PVC, 5
Patchkabel, RJ45-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Cat 5e, U/UTP, PVC, 5
Patchkabel, RJ45-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Cat 5e, U/UTP, PVC, 5
Artikel-Nr.:
     4502-25P9589
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K8098.5
EAN/GTIN:
     4049759032791
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Patchkabel, K8098.5, EFB Elektronik Das ungeschirmte Cat.5e RJ45-Patchkabel mit garantiert eine hervorragende Performance für 2,5 Gigabit Ethernet Anwendungen. Die angespritzte Tülle besticht durch ihr schlankes Design und vereinfacht so den Steckvorgang bei beengten Verhältnissen.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
RJ45-Stecker, gerade
Anschluss (2):
RJ45-Stecker, gerade
Ausführung:
Patchkabel
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 24-7
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Nein
Kabel:
U/UTP
Kabellänge:
5 m
Kategorie:
Cat 5e
Material:
PVC
Pinbelegung:
1:1
Rasthebelschutz vorhanden:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.117 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat 5e 5m schwarz, patch kabel, patch-kabel 5m, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, Patchleitung, Rangierkabel, Rangierleitung, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 1,41*
€ 2,23*
5 Tage
1000
€ 9,90*
ab € 1,43*
€ 2,26*
€ 6,78*
ab € 1,44*
€ 2,27*
€ 5,95*
ab € 1,56*
€ 2,45*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 1,87*
€ 2,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.