Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel hochflexibel, RJ45-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Cat 6A,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Patchkabel hochflexibel, RJ45-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Cat 6A,
Patchkabel hochflexibel, RJ45-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Cat 6A,
Patchkabel hochflexibel, RJ45-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Cat 6A,
Patchkabel hochflexibel, RJ45-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Cat 6A,
Patchkabel hochflexibel, RJ45-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Cat 6A,
Artikel-Nr.:
     4502-25P9186
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K5547WS.3
EAN/GTIN:
     4049759188290
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Patchkabel, K5547WS.3, EFB Elektronik Das geschirmte Cat.6A RJ45-Patchkabel gewährleistet eine hervorragende Leistung für 10 Gigabit Ethernet-Anwendungen. Der TPE-Außenmantel macht das Kabel hochflexibel und damit leichter zu handhaben. Die angespritzte Tülle besticht durch ihr schlankes Design und vereinfacht den Steckvorgang bei beengten Platzverhältnissen. Der kurze Stecker in Kombination mit dem dünnen Außenmantel ermöglicht eine sehr hohe Packungsdichte.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
RJ45-Stecker, gerade
Anschluss (2):
RJ45-Stecker, gerade
Ausführung:
Patchkabel
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 30-7
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Kabel:
U/FTP
Kabellänge:
3 m
Kategorie:
Cat 6A
Material:
TPE/LSZH
Pinbelegung:
1:1
Rasthebelschutz vorhanden:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.056 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a weiß, patch kabel, patch-kabel cat6a, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, Patchleitung, Rangierkabel, Rangierleitung, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 3,07*
€ 4,74*
5 Tage
1000
€ 9,90*
ab € 3,12*
€ 4,81*
€ 6,78*
ab € 3,13*
€ 4,83*
€ 5,95*
ab € 3,28*
€ 5,05*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 3,43*
€ 5,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.