Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB Typ C - HDMI Adapter, 4K60Hz, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB Typ C - HDMI Adapter, 4K60Hz, schwarz
USB Typ C - HDMI Adapter, 4K60Hz, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-25P8541
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     EBUSBC-HDMI-4K60
EAN/GTIN:
     4049759271770
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
USB-C Video-Wandler, EBUSBC-HDMI-4K60, EFB Elektronik Mit dem USB Typ-C zu HDMI Adapter (DP Alternate Mode) können Sie einen Monitor mit einem HDMI Anschluss an den Typ-C Anschluss Ihres PCs/Laptops/Tablets anschließen. Unterstützt den DP1.2 / 1.4 alternate mode mit einer max. Auflösung von 4K60Hz. Features * Unterstützt RGB / YCbCr 4: 4: 4 / YCbCr 4: 2: 2 / YCbCr 4: 2: 0, Bittiefe: 6bit , 8bit ,10bit, 12bit, HDR, HDCP * Thunderbolt3-kompatibel * USB Bus Powered (keine externe Stromversorgung)
Weitere Informationen:
Anschluss:
USB-C, HDMI
Farbe:
schwarz
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0026 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
188
pro Stück
€ 9,90*
ab € 12,13*
€ 17,38*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 12,14*
€ 17,40*
Lager 4502
pro Stück
€ 6,90*
ab € 12,96*
€ 18,52*
3 Tage
4
pro Stück
€ 4,90*
ab € 22,97*
€ 31,62*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 25,39*
€ 35,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.