Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crossover-Patchkabel, RJ45-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Cat 5e, SF/


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Crossover-Patchkabel, RJ45-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Cat 5e, SF/
Crossover-Patchkabel, RJ45-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Cat 5e, SF/
Artikel-Nr.:
     4502-25P7554
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K2793.0,50
EAN/GTIN:
     4049759011178
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
Cat5
Kat5
Crossover-Patchkabel, K2793.0,50, EFB Das hergestellte Cat.5e RJ45 Crossover Patchkabel garantiert sehr gute Eigenschaften für 2.5 Gigabit Ethernet Anwendungen. Das Patchkabel setzt sich aus dem Rohkabel UC300 HS26 und TM11 Steckern zusammen. Durch die doppelte Schirmung ist das Patchkabel noch besser gegen EMV-Abstrahlung geschützt. Features * Montierte Knickschutztülle
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
RJ45-Stecker, gerade
Anschluss (2):
RJ45-Stecker, gerade
Ausführung:
Crossover-Patchkabel
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 27-7
Farbe:
rot
Halogenfrei:
Ja
Kabel:
SF/UTP
Kabellänge:
0.5 m
Kategorie:
Cat 5e
Material:
PVC
Pinbelegung:
gekreuzt
Rasthebelschutz vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.029 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kat5 0,5m, kat5, crossoverkabel rot, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, PC-Verbindungskabel, PC-Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, Patchkabel, Patchleitung, Rangierkabel, Rangierleitung, Cross-Over-Patchkabel, Cross-Over-Patchleitung, Datenkabel, Datenleitung, Datenübertragungskabel, Datenübertragungsleitung, Kommunikationskabel, Kommunikationsleitung, Ethernetkabel, Ethernetleitung, LAN Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkleitung, Ethernet-Verbindungskabel, Ethernet-Verbindungsleitung, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 4,27*
€ 5,99*
6 Tage
22
1
€ 9,90*
ab € 4,36*
€ 6,58*
1
€ 4,90*
ab € 4,37*
€ 6,60*
5
€ 5,46*
ab € 4,936*
€ 6,886*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 4,85*
€ 7,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.