Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modularkabel, RJ45-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, 1 m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modularkabel, RJ45-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, 1 m, schwarz
Modularkabel, RJ45-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, 1 m, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-25P6540
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K2422.1
EAN/GTIN:
     4049759055158
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISDN-Kabel
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
Höreranschlusskabel
Modularkabel, K2422.1, EFB Modularkabel RJ45 (8/4) - RJ45 (8/4), vergossen, schwarz, 1 m.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
RJ45-Stecker, gerade
Anschluss (2):
RJ45-Stecker, gerade
Ausführung:
Modularkabel
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Nein
Kabellänge:
1 m
Pinbelegung:
3:3, 4:4, 5:5, 6:6
Rasthebelschutz vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hörerkabel, Telefonhörerkabel, isdn-kabel 1m, isdn kabel, hörerkabel schwarz, Kabel, Leitung, Datenkabel, Datenleitung, Datenübertragungskabel, Datenübertragungsleitung, Kommunikationskabel, Kommunikationsleitung, Ethernetkabel, Ethernetleitung, LAN Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkleitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, PC-Verbindungskabel, PC-Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, Patchkabel, Patchleitung, Rangierkabel, Rangierleitung, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 0,50*
€ 0,85*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 0,50*
€ 0,85*
6 Tage
1000
€ 9,90*
ab € 0,72*
€ 0,85*
€ 5,46*
ab € 0,57*
€ 0,97*
€ 5,95*
ab € 0,62*
€ 1,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.