Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duplex-Jumper, E2000 auf ST, 0.5 m, OS2, Singlemode 9/125 µm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Duplex-Jumper, E2000 auf ST, 0.5 m, OS2, Singlemode 9/125 µm
Duplex-Jumper, E2000 auf ST, 0.5 m, OS2, Singlemode 9/125 µm
Artikel-Nr.:
     4502-25P2289
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     O0920.0,5
EAN/GTIN:
     4049759068431
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
EFB Elektronik O0920.0,5 Duplex-Jumper, E2000 auf ST, 0.5 m, OS2, Singlemode 9/125 µm
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
E2000
Anschluss (2):
ST
Ausführung:
Duplex-Jumper
Farbe:
gelb
Faserart:
Singlemode 9/125 µm
Kabel:
I-V(ZN)H
Kabellänge:
0.5 m
Kategorie:
OS2
Material:
LSZH
Ursprungsland:
BG
Gewicht:
0.0243 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel E2000 Stecker auf E2000 Stecker, LWL Patchkabel ST Stecker auf E2000 Stecker, LWL Patchkabel ST Stecker auf ST Stecker, LWL Universalkabel, lwl patchkabel e2000-st, lwl patchkabel st stecker auf st stecker, lwl patchkabel st stecker auf st stecker 0,5m, Kabel, Leitung, Fiberoptikkabel, Fiberoptikleitung, Glasfaserkabel, Glasfaserleitung, Lichtwellenkabel, Lichtwellenleiterkabel, Lichtwellenleitung, LWL-Kabel, LWL-Leitung, optische Leitung, optisches Kabel, LWL-Patchkabel, LWL-Patchleitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, Patchkabel, Patchleitung, Rangierkabel, Rangierleitung, Duplex-Jumper, LWL-Adapterkabel, Lichtleiter, Lichtwellenleiter, LWL, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 42,53*
€ 56,38*
€ 4,90*
ab € 42,54*
€ 56,40*
€ 5,95*
ab € 46,02*
€ 61,12*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 55,79*
€ 69,78*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,78*
€ 83,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,20*
€ 82,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,30*
€ 78,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,18*
€ 75,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,30*
€ 72,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.