Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duplex-Jumper, LC auf LC, 3 m, OS2, Singlemode 9/125 µm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Duplex-Jumper, LC auf LC, 3 m, OS2, Singlemode 9/125 µm
Duplex-Jumper, LC auf LC, 3 m, OS2, Singlemode 9/125 µm
Artikel-Nr.:
     4502-25P2040
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     O0384.3
EAN/GTIN:
     4049759056384
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
EFB Elektronik O0384.3 Duplex-Jumper, LC auf LC, 3 m, OS2, Singlemode 9/125 µm
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
LC
Anschluss (2):
LC
Ausführung:
Duplex-Jumper
Farbe:
gelb
Faserart:
Singlemode 9/125 µm
Kabel:
I-V(ZN)H
Kabellänge:
3 m
Kategorie:
OS2
Material:
LSZH
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker, glasfaser-patchkabel lc os2, glasfaser patchkabel, glasfaser-patchkabel lc, Kabel, Leitung, Fiberoptikkabel, Fiberoptikleitung, Glasfaserkabel, Glasfaserleitung, Lichtwellenkabel, Lichtwellenleiterkabel, Lichtwellenleitung, LWL-Kabel, LWL-Leitung, optische Leitung, optisches Kabel, LWL-Patchkabel, LWL-Patchleitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, Patchkabel, Patchleitung, Rangierkabel, Rangierleitung, Duplex-Jumper, Lichtleiter, Lichtwellenleiter, LWL, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1000
€ 9,90*
ab € 6,50*
€ 9,36*
€ 4,90*
ab € 6,51*
€ 9,37*
€ 5,95*
ab € 7,53*
€ 10,81*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 10,35*
€ 14,67*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 10,38*
€ 14,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.