Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-25P1991 Herst.-Nr.: O0350.5 EAN/GTIN: 4049759024840 |
| | |
|
| | |
| EFB Elektronik O0350.5 Duplex-Jumper, LC auf LC, 5 m, OS2, Singlemode 9/125 µm Weitere Informationen: | | Anschluss (1): | LC | Anschluss (2): | LC | Ausführung: | Duplex-Jumper | Farbe: | gelb | Faserart: | Singlemode 9/125 µm | Kabel: | I-V(ZN)H | Kabellänge: | 5 m | Kategorie: | OS2 | Material: | LSZH | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.0512 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Patchkabel Glasfaser, Patchkabel LWL, LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker, lwl patchkabel lc/lc 5m, lszh kabel, glasfaser-patchkabel lc, Kabel, Leitung, Fiberoptikkabel, Fiberoptikleitung, Glasfaserkabel, Glasfaserleitung, Lichtwellenkabel, Lichtwellenleiterkabel, Lichtwellenleitung, LWL-Kabel, LWL-Leitung, optische Leitung, optisches Kabel, LWL-Patchkabel, LWL-Patchleitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, Patchkabel, Patchleitung, Rangierkabel, Rangierleitung, Duplex-Jumper, Lichtleiter, Lichtwellenleiter, LWL, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 5,80* | € 8,13* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 5,81* | € 8,14* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 5,82* | € 8,16* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,21* | € 8,70* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 8,19* | € 10,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|