Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duplex-Jumper, LC auf SC, 7.5 m, OM4, Multimode 50/125 µm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Duplex-Jumper, LC auf SC, 7.5 m, OM4, Multimode 50/125 µm
Duplex-Jumper, LC auf SC, 7.5 m, OM4, Multimode 50/125 µm
Artikel-Nr.:
     4502-25P1969
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     O0323.7,5
EAN/GTIN:
     4049759022709
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LSZH-Kabel
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
EFB Elektronik O0323.7,5 Duplex-Jumper, LC auf SC, 7.5 m, OM4, Multimode 50/125 µm
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
LC
Anschluss (2):
SC
Ausführung:
Duplex-Jumper
Farbe:
violett
Faserart:
Multimode 50/125 µm
Kabel:
I-V(ZN)H
Kabellänge:
7.5 m
Kategorie:
OM4
Material:
LSZH
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0735 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel Glasfaser, Patchkabel LWL, LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker, LWL Patchkabel SC Stecker auf LC Stecker, lwl patchkabel om4 lc/sc, lwl patchkabel sc stecker auf lc stecker, glasfaser-patchkabel om4, Kabel, Leitung, Fiberoptikkabel, Fiberoptikleitung, Glasfaserkabel, Glasfaserleitung, Lichtwellenkabel, Lichtwellenleiterkabel, Lichtwellenleitung, LWL-Kabel, LWL-Leitung, optische Leitung, optisches Kabel, LWL-Patchkabel, LWL-Patchleitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, Patchkabel, Patchleitung, Rangierkabel, Rangierleitung, Duplex-Jumper, LWL-Adapterkabel, Lichtleiter, Lichtwellenleiter, LWL, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
420
€ 9,90*
ab € 9,28*
€ 12,93*
€ 4,90*
ab € 9,29*
€ 12,94*
€ 6,78*
ab € 9,53*
€ 13,25*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,68*
€ 14,80*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 13,98*
€ 19,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.