Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duplex-Jumper, LC auf LC, 2 m, OM2, Multimode 50/125 µm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Duplex-Jumper, LC auf LC, 2 m, OM2, Multimode 50/125 µm
Duplex-Jumper, LC auf LC, 2 m, OM2, Multimode 50/125 µm
Artikel-Nr.:
     4502-25P1874
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     O0310.2
EAN/GTIN:
     4049759022341
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LSZH-Kabel
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
EFB Elektronik O0310.2 Duplex-Jumper, LC auf LC, 2 m, OM2, Multimode 50/125 µm
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
LC
Anschluss (2):
LC
Ausführung:
Duplex-Jumper
Farbe:
orange
Faserart:
Multimode 50/125 µm
Kabel:
I-V(ZN)H
Kabellänge:
2 m
Kategorie:
OM2
Material:
LSZH
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0304 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel Glasfaser, Patchkabel LWL, LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker, lwl patchkabel om2 lc/lc 2m, lszh kabel, glasfaser-patchkabel lc, Kabel, Leitung, Fiberoptikkabel, Fiberoptikleitung, Glasfaserkabel, Glasfaserleitung, Lichtwellenkabel, Lichtwellenleiterkabel, Lichtwellenleitung, LWL-Kabel, LWL-Leitung, optische Leitung, optisches Kabel, LWL-Patchkabel, LWL-Patchleitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, Patchkabel, Patchleitung, Rangierkabel, Rangierleitung, Duplex-Jumper, Lichtleiter, Lichtwellenleiter, LWL, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
633
€ 9,90*
ab € 5,30*
€ 7,69*
€ 4,90*
ab € 5,31*
€ 7,70*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 5,49*
€ 7,93*
€ 5,46*
ab € 6,09*
€ 8,69*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,76*
€ 9,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.