Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromversorgung, 24 bis 28 VDC, 2.5 A, 60 W, TCL 060-124


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stromversorgung, 24 bis 28 VDC, 2.5 A, 60 W, TCL 060-124
Stromversorgung, 24 bis 28 VDC, 2.5 A, 60 W, TCL 060-124
Artikel-Nr.:
     4502-25K5550
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TCL 060-124
EAN/GTIN:
     4099891283834
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Industrieschaltnetzteile Typ Traco TCL. Parallel schaltbar, aufrastbar auf DIN-Schienen, in kompaktem Kunststoffgehäuse, mit Kurzschluss- und Überspannungsschutz Mit Ausgangsleistung 60 W Typ TCL.
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
24 bis 28 VDC
Ausgangsstrom:
2.5 A
Breite:
45 mm
Eingangsspannungsbereich:
85-264 VAC, 85-375 VDC
Höhe:
100 mm
Leistung:
60 W
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
75 mm
Wirkungsgrad:
88 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.299 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, tracopower din-schienen schaltnetzteil, din-schienen schaltnetzteil, hutschienen schaltnetzteil 2,5a, Stromversorgung, Gleichstromversorgung, DIN-Schienen-Netzteil, DIN-Schienen-Schaltnetzteil, DIN-Schienen-Stromversorgung, Hutschienennetzteil, Hutschienenstromversorgung, Tragschienennetzteil, TS35-Netzteil
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 63,05*
€ 81,89*
€ 8,95*
ab € 63,06*
€ 81,90*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 73,31*
€ 91,30*
€ 5,90*
ab € 69,26*
€ 96,79*
2 Tage
170
Frei Haus
ab € 78,58*
€ 103,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,30*
€ 108,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,20*
€ 106,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,63*
€ 101,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,93*
€ 98,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,31*
€ 87,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
9062694
ab € 18,01*
Zubehör
RS Pro
467406
ab € 4,74*
Zubehör
RS Pro
467399
ab € 18,66*
Zubehör
Weidmüller
2864250
ab € 14,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.