Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACOPOWER TCL -Phasen Switch-Mode DIN-Schienen Netzteil 60W, 85 → 264V ac, 24V dc / 2.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
TRACOPOWER TCL -Phasen Switch-Mode DIN-Schienen Netzteil 60W, 85 → 264V ac, 24V dc / 2.5A
TRACOPOWER TCL -Phasen Switch-Mode DIN-Schienen Netzteil 60W, 85 → 264V ac, 24V dc / 2.5A
Artikel-Nr.:
     108EL-4342853
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TCL 060-124
EAN/GTIN:
     5059039911851
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Typ = Switch-Mode
Ausgangsspannung = 24V dc
Ausgangsstrom = 2.5A
AC- oder DC-Eingangsspannung = ac, dc
AC- oder DC-Ausgangsspannung = dc
Eingangsspannung = 85 → 264V ac
Nennleistung = 60W
Elektrische Phasen = 1
Anzahl der Ausgänge = 1
Höhe = 75mm
Breite = 45mm
Tiefe = 100mm
Serie = TCL
Lastausregelung = ±2.5%

TracoPower DIN-Schienen- Das Schaltnetzteil TracoPower der Serie TCL für DIN-Schienenmontage hat eine universelle Eingangsspannung zwischen 85 V ac und 264 V ac/85 V dc bis 375 V dc mit einstellbarer Ausgangsspannung. Dieses Netzteil verfügt über ein ultrakompaktes, flaches Kunststoffgehäuse mit einer Modultiefe von 100 mm. Er passt für die Snap-on-Montage auf DIN-Schienen und einen abnehmbaren Terminal mit Schraubanschluss. Der Ausgangsstrom beträgt 2,5 A bei 24 V dc Ausgangsspannung. Hinweis: Herabsetzung um 2 % pro °C über 50 °C Eigenschaften und Vorteile Betriebstemperatur zwischen -10 °C und 70 °C. Ausgangs-LED-Anzeige Überlast- und Kurzschlussschutz Parallelbetrieb Die Nennleistung beträgt bis zu 60 W Brummfaktor und Rauschen beträgt 50 mV Anwendungen Fabrikautomation und Prozesssteuerung Industrieanwendungen AusschaltenZertifizierungenDE IEC Ausgelegt für IP20 SELV UL-Zulassung
Weitere Informationen:
Typ:
Switch-Mode
Ausgangsspannung:
24V dc
Ausgangsstrom:
2.5A
AC- oder DC-Eingangsspannung:
ac, dc
AC- oder DC-Ausgangsspannung:
dc
Eingangsspannung:
85 → 264V ac
Nennleistung:
60W
Elektrische Phasen:
1
Anzahl der Ausgänge:
1
Höhe:
75mm
Breite:
45mm
Tiefe:
100mm
Serie:
TCL
Lastausregelung:
±2.5%
Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, tracopower din-schienen schaltnetzteil, din-schienen schaltnetzteil, hutschienen schaltnetzteil 2,5a, 4342853, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, DIN-Schienen Netzteile, TRACOPOWER, TCL060124, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, DIN Rail Power Supplies
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 63,05*
€ 81,89*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 63,06*
€ 81,90*
Frei Haus
ab € 73,31*
€ 91,30*
€ 5,90*
ab € 69,26*
€ 96,79*
2 Tage
170
Frei Haus
ab € 78,58*
€ 103,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,90*
€ 97,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,97*
€ 96,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,84*
€ 91,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,56*
€ 85,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,06*
€ 75,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
9062694
ab € 18,01*
Zubehör
RS Pro
467406
ab € 4,74*
Zubehör
RS Pro
467399
ab € 18,66*
Zubehör
Weidmüller
2864250
ab € 14,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.