Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzmodul, 24 VDC, 1.25 A, 30 W, TMP 30124C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netzmodul, 24 VDC, 1.25 A, 30 W, TMP 30124C
Netzmodul, 24 VDC, 1.25 A, 30 W, TMP 30124C
Artikel-Nr.:
     4502-25K4946
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMP 30124C
EAN/GTIN:
     4099891287009
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzmodule Typ Traco TMP. Schaltnetzteil als flaches, vergossenes Modul, mit Kurzschluss- und Überlastschutz Für Chassismontage Typ TMP 30.
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
24 VDC
Ausgangsstrom:
1.25 A
Breite:
63.8 mm
Eingangsspannungsbereich:
85-264 VAC/120-370 VDC
Länge:
112 mm
Leistung:
30 W
Tiefe:
25.6 mm
Wirkungsgrad:
80 %
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.21461 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Netzteil Einbau, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Platinen Netzteil, Printnetzteil, Platinen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, din-schienen schaltnetzteil 30w, din-schienen schaltnetzteil, tracopower din-schienen schaltnetzteil, Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, DC/DC-Konverter, DC/DC-Wandler, DC-DC-Wandler, DC-Konverter, DC-Wandler, Gleichspannungswandler, Gleichstromsteller, AC/DC-Konverter, AC/DC-Wandler, Netzgerät, Netzteil, Power Supply, Schaltnetzteil, Netzmodul, Netzteilmodul, Stromversorgungsmodul, Modul, Stromrichter, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 48,41*
€ 64,32*
€ 8,95*
ab € 48,72*
€ 64,33*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 56,02*
€ 71,74*
€ 5,90*
ab € 53,09*
€ 72,97*
1 Tag
36
Frei Haus
ab € 57,63*
€ 77,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,74*
€ 85,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,56*
€ 82,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,02*
€ 78,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,54*
€ 76,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,73*
€ 74,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,02*
€ 66,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Traco
TMPW 50-124-J
ab € 27,36*
Ähnlich
Traco
TPP 30-124-J
ab € 38,27*
Ähnlich
Traco
TML 40124C
ab € 62,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.