Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACOPOWER TMP Schaltnetzteil, AUS 24V dc / 1.25A 30W, EIN 120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac Gekapselt,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
TRACOPOWER TMP Schaltnetzteil, AUS 24V dc / 1.25A 30W, EIN 120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac Gekapselt,
Artikel-Nr.:
     108EL-6641496
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMP 30124C
EAN/GTIN:
     5059039920853
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Ausgangsspannung = 24V dc
Ausgangsstrom = 1.25A
Nennleistung = 30W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac
Montagetyp = Gehäusemontage
Gehäusetyp = Gekapselt
Länge = 112mm
Breite = 63.8mm
Tiefe = 25.6mm
Wirkungsgrad = 80%
Temperatur max. = +70°C

TracoPower AC/DC Das integrierte 30-W-AC/DC-Schaltnetzteil TracoPower TMP mit Einfachausgang hat einen Ausgangsstrom von 1250 mA bei 24 V dc. Er hat die universellen Eingangsspannungen von 85 V ac bis 264 V ac und 120 V dc bis 370 V dc. Das AC/DC-Netzteil verfügt über eine Chassismontage mit Terminal mit Schraubklemmenblockanschluss. Dieses Netzteil bietet eine kostengünstige Lösung. Hinweis: Hersteller-Teilenummern mit dem Suffix ″C″ kennzeichnen Chassismontagearten Die Modelle TMPM 042xx mit mehreren Ausgängen, TMP 1021x, TMP 1521x und TMP 3021x haben eine gemeinsame Masse. Andere Modelle mit Mehrfachausgang haben Ausgang 1 isoliert vom Ausgang 2/3 (potentialfrei) Optionale DIN-Schienen-Montageadapter für Chassismontagearten (gekennzeichnet durch ein ″C″-Suffix innerhalb der Hersteller-Teilenummer) separat erhältlich Verringerung um 3,5 % pro °C über 50 °C für ″TMP 10″-Modelle Verringerung um 2,5 % pro °C über 40 °C bei anderen Modellen MTBF gemäß MIL-HDBK-217F (25 °C) Eigenschaften und Vorteile Ultrakompakte und flache Bauweise Vollständig gekapselt zum Schutz vor Verschmutzung und Staub Kurzschlussschutz Überlast- und Übertemperaturschutz Eingangs- und Ausgangstrennung beträgt 3 kV ac Der Wirkungsgrad beträgt 80 % Anwendungen Kommerziell Industrielle GeräteZertifizierungenSchutzklasse II En 55022, Stufe B FCC Teil 15 Stufe B CB-anerkannte Komponente für Kanada und USA UL-Zulassung für Kanada und die USA
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
24V dc
Ausgangsstrom:
1.25A
Nennleistung:
30W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac
Montagetyp:
Gehäusemontage
Gehäusetyp:
Gekapselt
Länge:
112mm
Breite:
63.8mm
Tiefe:
25.6mm
Wirkungsgrad:
80%
Temperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: Netzteil Einbau, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Platinen Netzteil, Printnetzteil, Platinen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, din-schienen schaltnetzteil 30w, din-schienen schaltnetzteil, tracopower din-schienen schaltnetzteil, 6641496, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, TRACOPOWER, TMP30124C, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 48,43*
€ 64,24*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 48,68*
€ 64,25*
Frei Haus
ab € 56,07*
€ 71,65*
€ 5,90*
ab € 53,22*
€ 72,87*
2 Tage
36
Frei Haus
ab € 57,51*
€ 77,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,25*
€ 76,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,28*
€ 74,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,79*
€ 69,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,57*
€ 66,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,49*
€ 64,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,68*
€ 57,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Traco
TMPW 50-124-J
ab € 27,34*
Ähnlich
Traco
TPP 30-124-J
ab € 38,51*
Ähnlich
Traco
TML 40124C
ab € 62,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.