Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; für den Einbau; 30W; 24VDC; 1,25A; -25÷70°C; 80%


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Traco Power TMP 30124C Elektrischer Umwandler 30 W
Traco Power TMP 30124C Elektrischer Umwandler 30 W
Artikel-Nr.:
     2805-TMP30124C
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMP 30124C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Hersteller: TRACO POWER
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: -25...70°C
Leistung: 30W
Versorgungsspannung: 85...264V AC;120...370V DC
Äußere Abmessungen: 112x63,8x25,6mm
Ausgangsspannung: 24V DC
Ausgangsstrom: 1,25A
Isolationsspannung: 3kV
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 80%
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Herstellerserie: TMP 30
Netzteil-Art: für den Einbau
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 48,41*
€ 64,32*
€ 8,95*
ab € 48,72*
€ 64,33*
Frei Haus
ab € 56,02*
€ 71,74*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 53,09*
€ 72,97*
2 Tage
36
Frei Haus
ab € 57,63*
€ 77,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,97*
€ 86,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,96*
€ 83,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,22*
€ 76,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,85*
€ 74,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,10*
€ 72,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 59,36*
€ 70,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,09*
€ 63,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Traco
TMPW 50-124-J
ab € 27,36*
Ähnlich
Traco
TPP 30-124-J
ab € 38,27*
Ähnlich
Traco
TML 40124C
ab € 62,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.