Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromversorgung, 24 bis 28 VDC, 10 A, 240 W, CS10.241


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromversorgung, 24 bis 28 VDC, 10 A, 240 W, CS10.241
Stromversorgung, 24 bis 28 VDC, 10 A, 240 W, CS10.241
Artikel-Nr.:
     4502-25K4348
Hersteller:
     Puls
Herst.-Nr.:
     CS10.241
EAN/GTIN:
     4099891283513
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
115 / 230V automatische Bereichsumschaltung; Wirkungsgrad bis zu 91,6%; Vernachlässigbar kleiner Einschaltstrom; 20% Leistungsreserve unterhalb +45°C auch dauerhaft verfügbar; Volle Ausgangsleistung zwischen -25 und +60°C
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
24 bis 28 VDC
Ausgangsstrom:
10 A
Breite:
60 mm
Eingangsspannungsbereich:
100-120 VAC, 200-240 VAC
Höhe:
124 mm
Leistung:
240 W
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
117 mm
Wirkungsgrad:
91.6 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.16546 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, hutschienen netzteil 24v 240w, din-schienen schaltnetzteil, puls din-schienen schaltnetzteil, Stromversorgung, Gleichstromversorgung, DIN-Schienen-Netzteil, DIN-Schienen-Schaltnetzteil, DIN-Schienen-Stromversorgung, Hutschienennetzteil, Hutschienenstromversorgung, Tragschienennetzteil, TS35-Netzteil
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 135,21*
€ 159,33*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 138,76*
€ 159,34*
3 Tage
1
€ 6,40*
ab € 144,99*
€ 165,51*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 148,37*
€ 169,88*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 150,06*
€ 171,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,34*
€ 203,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,12*
€ 202,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,91*
€ 197,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,56*
€ 193,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,06*
€ 178,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Puls
UB10.241
ab € 168,87*
Zubehör
Puls
UBC10.241
ab € 241,78*
Zubehör
Puls
ZM1.WALL
ab € 4,74*
Zubehör
Puls
ZM13.SIDE
ab € 8,19*
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 13,95*
Zubehör
RS Pro
467406
ab € 4,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.