Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/DC-Wandler, 18-36 VDC, 100 W, 1 Ausgang, 12 VDC, 93 % Wirkungsgrad, TEP 100-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC/DC-Wandler, 18-36 VDC, 100 W, 1 Ausgang, 12 VDC, 93 % Wirkungsgrad, TEP 100-2
DC/DC-Wandler, 18-36 VDC, 100 W, 1 Ausgang, 12 VDC, 93 % Wirkungsgrad, TEP 100-2
DC/DC-Wandler, 18-36 VDC, 100 W, 1 Ausgang, 12 VDC, 93 % Wirkungsgrad, TEP 100-2
Artikel-Nr.:
     4502-25K2774
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TEP 100-2412
EAN/GTIN:
     4099891296742
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Gleichspannungswandler Typ Traco TEP 100-. 100 W-Wandler; mit 2 : 1 Weitbereichseingängen, Soft Start und Verpolungsschutz, dauerkurzschlussfest, abgeschirmtes Metallgehäuse mit isolierter Bodenplatte, extern Ein/Aus, Eingangsfilter nach EN 55022 Klasse A. Ausgangsspannung einstellbar: +10/–20 % (mit externem Widerstand). Eingangsspannungsänderung: max. 0,2 %, Laständerung: max. 0,3 %, Betriebstemperatur: –40 bis +75 °C, Isolationsspannung E/A: 1500 VDC, MTBF: 75.000 h bei +25 °C. Mit Eingangsspannung 18 bis 36 VDC. Technische Merkmale (Typ, Ausgangsspannung/Ausgangsstrom, Wirkungsgrad): TEP 100-2412, 12 VDC/8,4 A, 93 %
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
12 VDC
Ausgangsstrom:
8.4 A
Bauform:
Modul
Breite:
57.9 mm
Eingangsspannungsbereich:
18-36 VDC
Höhe:
12.7 mm
Isolationsspannung:
1.5 kV
Länge:
61 mm
Leistung:
100 W
Wirkungsgrad:
93 %
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.097 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: traco dc dc wandler, dc-dc wandler ics, dc dc wandler 100w, Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, DC/DC-Konverter, DC/DC-Wandler, DC-DC-Wandler, DC-Konverter, DC-Wandler, Gleichspannungswandler, Stromrichter, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 135,50*
€ 176,49*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,67*
€ 176,52*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 146,40*
€ 180,28*
€ 5,90*
ab € 131,68*
€ 182,52*
Frei Haus
ab € 142,50*
€ 203,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,49*
€ 210,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,71*
€ 207,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,47*
€ 198,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,59*
€ 178,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,50*
€ 161,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
3413.0328.22
ab € 0,239*
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0206*
Zubehör
Traco
TEP-HS1
ab € 23,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.