Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/DC-Wandler, 9-18 VDC, 100 W, 1 Ausgang, 15 VDC, 91 % Wirkungsgrad, TEP 100-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC/DC-Wandler, 9-18 VDC, 100 W, 1 Ausgang, 15 VDC, 91 % Wirkungsgrad, TEP 100-12
DC/DC-Wandler, 9-18 VDC, 100 W, 1 Ausgang, 15 VDC, 91 % Wirkungsgrad, TEP 100-12
DC/DC-Wandler, 9-18 VDC, 100 W, 1 Ausgang, 15 VDC, 91 % Wirkungsgrad, TEP 100-12
Artikel-Nr.:
     4502-25K2764
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TEP 100-1213
EAN/GTIN:
     4099891296704
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
traco dc dc wandler
Gleichspannungswandler Typ Traco TEP 100-. 100 W-Wandler; mit 2 : 1 Weitbereichseingängen, Soft Start und Verpolungsschutz, dauerkurzschlussfest, abgeschirmtes Metallgehäuse mit isolierter Bodenplatte, extern Ein/Aus, Eingangsfilter nach EN 55022 Klasse A. Ausgangsspannung einstellbar: +10/–20 % (mit externem Widerstand). Eingangsspannungsänderung: max. 0,2 %, Laständerung: max. 0,3 %, Betriebstemperatur: –40 bis +75 °C, Isolationsspannung E/A: 1500 VDC, MTBF: 75.000 h bei +25 °C. Mit Eingangsspannung 9,0 bis 18 VDC. Technische Merkmale (Typ, Ausgangsspannung/Ausgangsstrom, Wirkungsgrad): TEP 100-1213, 15 VDC/6,7 A, 91 %
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
15 VDC
Ausgangsstrom:
6.7 A
Bauform:
Modul
Breite:
57.9 mm
Eingangsspannungsbereich:
9-18 VDC
Höhe:
12.7 mm
Isolationsspannung:
1.5 kV
Länge:
61 mm
Leistung:
100 W
Wirkungsgrad:
91 %
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.097 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, DC/DC-Konverter, DC/DC-Wandler, DC-DC-Wandler, DC-Konverter, DC-Wandler, Gleichspannungswandler, Stromrichter, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 136,13*
€ 189,89*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 146,30*
€ 190,69*
Frei Haus
ab € 135,00*
€ 193,40*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,69*
€ 226,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,19*
€ 225,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,16*
€ 210,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,99*
€ 192,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,30*
€ 174,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Traco
TEP-HS1
ab € 23,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.