Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tantal-Kondensator, SMD, D, 220 µF, 10 V, ±10 %, T491D227K010AT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tantal-Kondensator, SMD, D, 220 µF, 10 V, ±10 %, T491D227K010AT
Tantal-Kondensator, SMD, D, 220 µF, 10 V, ±10 %, T491D227K010AT
Tantal-Kondensator, SMD, D, 220 µF, 10 V, ±10 %, T491D227K010AT
Artikel-Nr.:
     4502-25D3356
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T491D227K010AT
EAN/GTIN:
     4099879879066
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
SMD Tantal-Kondensator, T491D227K010AT, Kemet SMD Tantal-Kondensator 220 µF, 10 V, ±10 % Die KEMET T491 Serie wurde speziell für die heutigen hochautomatisierten Prozesse und Anlagen zur Oberflächenmontage entwickelt und ist die führende Wahl für oberflächenmontierte Designs. Die T491 kombiniert KEMETs bewährte und weltweit anerkannte Solid-Tantal-Technologie mit den neuesten Materialien, Prozessen und Automatisierungsmöglichkeiten, was zu einer unübertroffenen Gesamtleistung und Wertigkeit führt. Features * Erfüllt oder übertrifft die EIA-Norm 535BAAC * Geklebt und aufgespult nach EIA 481 * Symmetrische, nachgiebige Abschlüsse * Optional vergoldete Abschlüsse * Laserbeschriftetes Gehäuse * Halogenfreies Epoxid * Gehäusegrößen mit niedrigem Profil
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD
Baugröße:
D
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
500 mΩ
Kapazität:
220 µF
Länge:
7.3 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
10 V
Rippelstrom:
548 mA
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
PT
Gewicht:
0.00046 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, smd elko 220uf 10v, chip-kondensator kemet, chip kondensator, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Tantalelektrolytkondensator
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
72500
500
Frei Haus
ab € 0,422*
€ 0,725*
500
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,79*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,57*
€ 0,93*
2
€ 5,90*
ab € 0,49*
€ 1,84*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJD227K010RNJ
ab € 0,29*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJE227K010RNJ
ab € 0,53*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJD227K010RNJ
ab € 0,576*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJE227K010RNJ
ab € 0,726*
Ähnlich
Vishay
293D227X9010D2TE3
ab € 0,31*
Ähnlich
Vishay
293D227X9010D2TE3
ab € 0,469*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.