Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 293D Kondensator, MnO2, 220μF, 10V dc SMD, ±10%, Gehäuse 7343-31, +125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay 293D Kondensator, MnO2, 220μF, 10V dc SMD, ±10%, Gehäuse 7343-31, +125°C
Vishay 293D Kondensator, MnO2, 220μF, 10V dc SMD, ±10%, Gehäuse 7343-31, +125°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1693351
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     293D227X9010D2TE3
EAN/GTIN:
     5059040781931
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Technologie = MnO2
Kapazität = 220µF
Spannung = 10V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 7343-31
Äquivalenter Serienwiderstand = 600mΩ
Toleranz = ±10%
Länge = 7.3mm
Tiefe = 4.3mm
Höhe = 2.8mm
Abmessungen = 7.3 x 4.3 x 2.8mm
Serie = 293D
Elektrolyt-Typ = Fest
Verlustleistungsfaktor = 8%

Serie 293D. Die Vishay-TANTAMOUNT®-Kondensatoren der Serie 293D in Industrieausführung bestehen aus massivem Tantal zur SMD-Montage mit 100 % mattverzinnten Anschlüssen. Die 293D-Serie bietet stabile elektrische Parameter, hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer. Sie ist geeignet für Anwendungen, bei denen hohe Energiedichte erforderlich ist. Leistung/Elektrische Eigenschaften. Betriebstemperatur: -55 °C bis +125 °C (über 85 °C, Spannungsverringerung erforderlich) Kapazitätsbereich: 0,10 μF bis 1000 μF Kapazitätstoleranz: ±5 %, ±10 %, ±20 % 100 % Stoßstrom geprüft (D- und E-Fallcodes) Nennspannung: 4 V dc bis 75 V dc. Funktionen. Vergossenes Gehäuse in sechs Gehäusecodes erhältlich - Anschlüsse: 100 % mattverzinnt Standard, Zinn/Blei erhältlich - Kompatibel mit automatischen Bestückungsgeräten mit hohem Volumen - Erfüllt die mechanischen und Leistungsanforderungen EIA-535-BAAC - zugelassen gemäß EIA-717 - Feuchtigkeitsempfindlichkeit Stufe 1 - Optische Zeichenerkennung zugelassen - Konformte Anschlüsse. Anwendungen. Industriell - Telekommunikationsinfrastruktur - Allzweck
Weitere Informationen:
Technologie:
MnO2
Kapazität:
220µF
Spannung:
10V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
7343-31
Äquivalenter Serienwiderstand:
600mΩ
Toleranz:
±10%
Länge:
7.3mm
Tiefe:
4.3mm
Höhe:
2.8mm
Abmessungen:
7.3 x 4.3 x 2.8mm
Serie:
293D
Elektrolyt-Typ:
Fest
Verlustleistungsfaktor:
8%
Weitere Suchbegriffe: Tantalkondensator, smd kondensator 10v, chip kondensator, tantal elektrolytkondensator 10v, 1693351, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Vishay, 293D227X9010D2TE3, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,52*
47 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 0,441*
€ 0,578*
2
€ 5,90*
ab € 0,31*
€ 0,95*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 260,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJD227K010RNJ
ab € 0,29*
Ähnlich
Kemet
T491D227K010AT
ab € 0,41*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJE227K010RNJ
ab € 0,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.