Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TAJ Tantalkondensator, Elektrolyt, 220μF, 10V dc SMD, ±10%, Gehäuse 7343-43, +125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1355442
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJE227K010RNJ
EAN/GTIN:
     5059043611822
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
chip-kondensator avx
Technologie = Elektrolyt
Kapazität = 220µF
Spannung = 10V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 7343-43
Äquivalenter Serienwiderstand = 0.5Ω
Toleranz = ±10%
Länge = 7.3mm
Tiefe = 4.3mm
Höhe = 4.1mm
Abmessungen = 7.3 x 4.3 x 4.1mm
Serie = TAJ
Betriebstemperatur max. = +125°C
Leckstrom = 22 μA

Tantal-Kondensatoren AVX der Serie TAJ (E). Die TAJ-Serie von AVX bietet eine Vielzahl von Mehrzweck-SMD-Tantal-Kondensatoren. Diese robusten Kondensatoren haben einen CV-Bereich von 0,10–2200 μF/2,5–50 V und sind in 17 verschiedenen Gehäusegrößen erhältlich. Die TAJ-Kondensatoren von AVX umfassen eine J-Anschlussdrahtbauweise und sind eine ausgezeichnete Wahl für Unterhaltungssysteme und allgemeine Energiesparversions-DC/Gleichstromanwendungen. Eigenschaften und Vorteile. Mehrzweck-SMD-Tantal-Kondensatoren CV-Bereich 0,10–1500 μF/2,5–50 V In 17 verschiedenen Gehäusegrößen erhältlich. Anwendungsbereich. Unterhaltungssysteme Energiesparversions-DC/Gleichstromanwendungen
Weitere Informationen:
Technologie:
Elektrolyt
Kapazität:
220µF
Spannung:
10V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
7343-43
Äquivalenter Serienwiderstand:
0.5Ω
Toleranz:
±10%
Länge:
7.3mm
Tiefe:
4.3mm
Höhe:
4.1mm
Abmessungen:
7.3 x 4.3 x 4.1mm
Serie:
TAJ
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Leckstrom:
22 μA
Weitere Suchbegriffe: chip kondensator, smd kondensator 10v, 1355442, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Tantal Elektrolytkondensator, KYOCERA AVX, TAJE227K010RNJ, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
400
Frei Haus
ab € 0,564*
€ 0,756*
1
€ 5,90*
ab € 0,54*
€ 2,53*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 1,82*
€ 2,79*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 27,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
T491D227K010AT
ab € 0,41*
Ähnlich
Kemet
T491X227K010AT
ab € 0,437*
Ähnlich
Kemet
T491X227K010AT
ab € 0,621*
Ähnlich
Vishay
293D227X9010E2TE3
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.