Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tantal-Kondensator, SMD, A, 22 µF, 10 V, ±10 %, T491A226K010AT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tantal-Kondensator, SMD, A, 22 µF, 10 V, ±10 %, T491A226K010AT
Tantal-Kondensator, SMD, A, 22 µF, 10 V, ±10 %, T491A226K010AT
Tantal-Kondensator, SMD, A, 22 µF, 10 V, ±10 %, T491A226K010AT
Artikel-Nr.:
     4502-25D3346
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T491A226K010AT
EAN/GTIN:
     4099879879011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
SMD Tantal-Kondensator, T491A226K010AT, Kemet SMD Tantal-Kondensator 22 µF, 10 V, ±10 % Die KEMET T491 Serie wurde speziell für die heutigen hochautomatisierten Prozesse und Anlagen zur Oberflächenmontage entwickelt und ist die führende Wahl für oberflächenmontierte Designs. Die T491 kombiniert KEMETs bewährte und weltweit anerkannte Solid-Tantal-Technologie mit den neuesten Materialien, Prozessen und Automatisierungsmöglichkeiten, was zu einer unübertroffenen Gesamtleistung und Wertigkeit führt. Features * Erfüllt oder übertrifft die EIA-Norm 535BAAC * Geklebt und aufgespult nach EIA 481 * Symmetrische, nachgiebige Abschlüsse * Optional vergoldete Abschlüsse * Laserbeschriftetes Gehäuse * Halogenfreies Epoxid * Gehäusegrößen mit niedrigem Profil
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD
Baugröße:
A
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
3.2 Ω
Kapazität:
22 µF
Länge:
3.2 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
10 V
Rippelstrom:
112 mA
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.00009 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, smd elko 10v, chip-kondensator kemet, chip kondensator, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Tantalelektrolytkondensator
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,113*
€ 0,143*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,113*
€ 0,175*
1 Tag
5534
10
€ 14,99*
ab € 0,122*
€ 0,456*
10
€ 5,90*
ab € 0,182*
€ 0,613*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,175*
€ 0,208
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,163*
€ 0,194
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,161*
€ 0,192
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,15*
€ 0,18
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,113*
€ 0,134
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJA226K010RNJ
ab € 0,0863*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJA226K010RNJ
ab € 0,109*
Ähnlich
Vishay
293D225X9016A2TE3
ab € 0,0529*
Ähnlich
Vishay
293D226X9010A2TE3
ab € 0,121*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.