Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET T491 Kondensator, MnO2, 22μF, 10V dc SMD, ±10%, Gehäuse A, +125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1696684
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T491A226K010AT
EAN/GTIN:
     5059043381879
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = MnO2
Kapazität = 22µF
Spannung = 10V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = A
Äquivalenter Serienwiderstand = 3.2Ω
Toleranz = ±10%
Länge = 3.2mm
Tiefe = 1.6mm
Höhe = 1.6mm
Abmessungen = 3.2 x 1.6 x 1.6mm
Serie = T491
Betriebstemperatur max. = +125°C
Toleranz Minus = -10%

Schwarzes Band am Gehäuse weist auf positive Klemme hin. Serie T491. Tantal-SMD-Kondensatoren der Serie KEMET T491, speziell entwickelt für automatisierte SMD-Prozesse und Anlagen. Die Serie T491 kombiniert die bewährte Tantal-Technologie von KEMET mit aktuellsten Materialien, Verfahren und Automatisierungen. Das Ergebnis sind hocheffiziente und zuverlässige Kondensatoren. Die Anschlüsse der Serie T491 bestehen zu 100 % aus mattiertem Zinn und bieten ausgezeichnete Benetzungseigenschaften sowie Kompatibilität mit SMD-Lot Systemen. Symmetrische, flexible Anschlüsse Lasermarkiertes Gehäuse Halogenfreies Epoxidharz Gehäuse mit niedriger Bauhöhe RoHS-konforme und lose Anschlüsse
Weitere Informationen:
Technologie:
MnO2
Kapazität:
22µF
Spannung:
10V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
A
Äquivalenter Serienwiderstand:
3.2Ω
Toleranz:
±10%
Länge:
3.2mm
Tiefe:
1.6mm
Höhe:
1.6mm
Abmessungen:
3.2 x 1.6 x 1.6mm
Serie:
T491
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Toleranz Minus:
-10%
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, smd elko 10v, chip-kondensator kemet, chip kondensator, 1696684, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KEMET, T491A226K010AT, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 0,113*
€ 0,143*
10
€ 6,90*
ab € 0,113*
€ 0,175*
1 Tag
5534
10
€ 14,99*
ab € 0,122*
€ 0,456*
10
€ 5,90*
ab € 0,182*
€ 0,613*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,113*
€ 0,134
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 286,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJA226K010RNJ
ab € 0,0863*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJA226K010RNJ
ab € 0,109*
Ähnlich
Vishay
293D225X9016A2TE3
ab € 0,0529*
Ähnlich
Vishay
293D226X9010A2TE3
ab € 0,121*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.